住友電工ハードメタル
チップ DCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形55°
注文コード
18407962
品番
DCMT11T304NLBAC830P
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・内容量
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC830P
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面