観葉植物 FRAME

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 植物名ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム ブラック 注文コード18410088 品番F-ブラック-17Z4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800
この商品は植物名・色など17種類から選べます 他の種類を見る

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。 付属品専用ピン 質量(kg)1 ブラック 材質(フレーム)ABS樹脂 設置場所壁掛け用/卓上用 寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48 植物名ポトス、ペペロミア・プティオラータ、シェフレラ緑、ハツユキカズラ、オキシカルジューム
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
室内装飾
ADG英数ゼミ 様 (教育・研究機関)

「壁面に植物」というのがとてもインパクトがあり、大変気に入っています。水やりなども簡単で扱いやすいです。

対象商品:
18410176
2025-12-04
用途:
店舗内の装飾
教育・研究機関

とてもお洒落で壁面も華やかになって、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする