曜日別特売
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106

 

F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106
F-ブラック-17X4 観葉植物 FRAME ミドリエデザイン 18410106

観葉植物 FRAME

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個植物名ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツブラック注文コード18410106品番F-ブラック-17X4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
4,800

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途絵画や写真のように、壁に植物を飾ることが出来ます。付属品専用ピン質量(kg)1ブラック材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)192×187×48植物名ペペロミアグラベラ、ポトスライム、シェフレラ斑入り、フィカスプミラ緑、ワイヤープランツ
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-25
用途: 室内装飾
ADG英数ゼミ教育・研究機関

「壁面に植物」というのがとてもインパクトがあり、大変気に入っています。水やりなども簡単で扱いやすいです。

対象商品 : 18410176
2025-12-04
用途: 店舗内の装飾
教育・研究機関

とてもお洒落で壁面も華やかになって、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする