GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298

 

GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298
GF-ローズ-17C4 観葉植物 GREEN FRAME ミドリエデザイン 18410298

観葉植物 GREEN FRAME

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個植物名ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑ローズ注文コード18410298品番GF-ローズ-17C4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。
軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。

用途コンパクトなラウンド型のフレーム。壁掛けはもちろん、縦置き、平置きも可能です。付属品専用ピン質量(kg)0.8ローズ材質(フレーム)ABS樹脂設置場所壁掛け用/卓上用寸法(縦×横×奥行)(mm)158×162×50植物名ドラセナサンデリアーナシロフ、ポトス、フィカスプミラ緑
注意
※植物には個体差がありますので、季節や育生状況によって、写真と異なる大きさ・色・形になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生花」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする