アイリスオーヤマ
アクリルステージ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×40
150×150×20
180×180×40
210×210×60
サイズ
中
小
中
大
色
グリーンエッジ
透明
グリーンエッジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
18412249
品番
11-200-4-2
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
アクリルグリーンエッジ
厚さ(mm)
3
色
グリーンエッジ
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません