住友電工ハードメタル
チップ ONMT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK300
注文コード
18413587
品番
ONMT05T6ANERGACK300
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK300
形状
正八角形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面