1201 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414175

 

1201 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414175
1201 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414175
1201 ザクト 太枝切鋏 三陽金属(ERBA) 18414175

ザクト 太枝切鋏

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁ローズレッド注文コード18414175品番1201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

【太い枝の選定から後処理まで、女性や高齢者でもこれ一本で簡単に切れる!】
超軽量!扱いやすい500mmと、高い枝にも手が届く650mm!
・包丁で切るようなキレイな切り口!
包丁とまな板のように引いて切るので切り口が美しく、
枯れたり、病気になりにくい剪定が行えます。
上刃の表裏にコバがついているのでよく切れます。
・太い枝もテコの力で軽々切断!
ギア構造で直径30mmの太枝も楽々カット!
女性やご年配の方でも扱いやすい仕様です。
・剪定後の後処理にも大活躍!
剪定後の大変な後処理も、立ったまま作業が出来るので、腰を痛めずに後片付けが出来ます。

全長(mm)500切断能力(mm)生木30付属品刃先保護用革ケース:1枚ローズレッド質量(g)810材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄部:アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 枝の選定
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

今のところは良く切れます。
欲を言えばもう少し太い枝が切れれは良かったです。

対象商品 : 18414209
2022-09-07
用途: 植木の剪定 枝切
農・林・水産業

再投稿です。
頑丈で使いやすいので重宝しています。
頻繁に使用しますが、切れ味が劣らず今でもシュパシュパ快調に作業しています。
友人がもう1本ほしいとのことで、今回も購入させていただきます。

対象商品 : 18414175
2021-08-12
用途: 果樹 太枝の剪定
農・林・水産業

試しにどんなものか1本買いました。
感動しますよ。それくらいの切れ味。
使い勝手は、軽い力で太い枝をシュパシュパ切ることができる。
直径3cmくらいは楽勝です。
果樹農家には必須アイテムかも...
この商品を気に入り、色違いも買いました。
友人にも紹介し、友人の分を購入しました。
お値段も手ごろで購入しやすい価格。
できれば、替刃も販売してほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする