住友電工ハードメタル
チップ LNGX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
材質
ACK260
注文コード
18414558
品番
LNGX130516PNFNWACK260
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
材質
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK260
形状
長方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状