住友電工ハードメタル
チップ SNMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACK200
注文コード
18414612
品番
SNMT1205ZNENLACK200
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACK200
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面