住友電工ハードメタル
チップ SNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
材質
AC405K
注文コード
18416274
品番
SNMA190616AC405K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
厚さ・材質・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC405K
形状
正方形
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.6
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし