曜日別特売
50402 半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) 50402 アイトス 18416634

半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) 50402

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色オレンジ
サイズ4L
内容量1枚注文コード18416634品番50402
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

素材・シルエット・ディテールにこだわり。

用途
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
色
オレンジ
サイズ
4L
仕様
衿/ボタンダウン
種別
半袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
プラススタイル
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
77
JIS規格
JIS T8118適合
首廻り(cm)
50
アズワン品番
64-9037-63
生地
コードレーン
色番
163
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする