曜日別特売

チップ SNET

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ACM300注文コード18416773品番SNET13T6ANERFLACM300
参考基準価格(税別)¥27,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質ACM300形状正方形逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする