商品レビューを投稿する内容量1台注文コード18421708品番BC45AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。