住友電工ハードメタル
チップ DNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形55°
チップブレーカ
なし
注文コード
18422495
品番
DNMA150608AC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,800
この商品は
コーナー半径・形状・チップブレーカ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC415K
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし