曜日別特売

チップ CNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード18425532品番CNMA160612AC415K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,700
材質AC415K形状ひし形80°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1.2穴の形状円筒穴チップブレーカなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする