住友電工ハードメタル
チップ CNMA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
18425548
品番
CNMA160616AC405K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AC405K
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(度)
0
コーナー半径(mm)
1.6
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
なし