住友電工ハードメタル
フライス加工用チップ SNEW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
材質
BN7000
DA1000
BN7000
チップブレーカ
ブレーカ無し
無し
ブレーカ無し
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
円筒穴+片面取(40°~60°)
一部円筒穴片面40°~60°
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18428883
品番
SNEW1203ADTRSBN7000
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
BN7000
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し