- 野菜の有機肥料 ハイポネックスジャパン 18429478

野菜の有機肥料

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(700g)
注文コード
18429478
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

豊富なアミノ酸やミネラルでおいしい野菜を育てる
土壌中の有用微生物を活性化する天然有機物由来の有機肥料です。
「肥料」と「土壌改良」のW効果でおいしい野菜が作れます。
豊富なアミノ酸やミネラル、糖質が土壌を活性化し、健康な根の生育を促します。
速効性成分と緩効性成分のバランスが良く、肥料効果が約1~2ヵ月持続します。
土に混ぜ込む元肥として、土にばらまく追肥として使えます。
草花にも使え、花つきを良くし、美しい花を咲かせます。
土に混ぜ込む元肥として、
土にばらまく追肥としてご使用いただけます。

成分
N-P-K=2-4-2.5
使用方法
【元肥】土に混ぜ込みます。【追肥】土にばらまきます。
質量(g)
715
名称
混合有機1号
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×50×260
使用の目安
【鉢植え】元肥・追肥:0g/5号鉢:30g/6号鉢・150g/プランター(65cm)、【菜園・花壇】元肥・追肥:300g/m2・50g/株
使用量
(目安)カレースプーン:すり切り 約8g・軽く一杯 約10g、計量カップ:200cc 約150g
適合作物
野菜全般:トマト、キュウリ、ナス、イチゴ、ピーマン、ラディッシュ、ニンジン、レタス、パセリなど 、草花全般:パンジー、ビオラ、ペチュニア、ビンカ、ダイアンサス、インパチェンス、サルビアなど
登録保証
静岡県肥料登録第3249号
注意
※用土1リットルあたり10~20gが施肥量の目安です。
※元肥として使用する場合は、必ず土全体に混ぜ込んで使用してください。
※一度開封した有機肥料は、なるべく早く使用してください。
※有機肥料を土に混ぜ込むと、3~7日位で白い菌糸が見えることがありますが、これは土壌有用微生物が活発に活動しはじめた現象であり、 問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18429478
2021-10-27
用途: イチゴ苗の栽培
教育・研究機関

豊富なアミノ酸やミネラルでおいしい野菜を育てたいこと
土壌中の有用微生物を活性化する天然有機物由来の有機肥料にひかれて購入しました。
結果が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする