曜日別特売
8RZ096-023 カレンダー・温湿度計付き電波掛け置き時計 リズム 18430458

8RZ096-023 カレンダー・温湿度計付き電波掛け置き時計 リズム 18430458
8RZ096-023 カレンダー・温湿度計付き電波掛け置き時計 リズム 18430458

カレンダー・温湿度計付き電波掛け置き時計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18430458品番8RZ096-023
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カレンダー・温湿度計付き電波置き掛け時計です。ブラウンのカラーがシックな雰囲気に合う商品です。

機能・カレンダー表示・温湿度表示・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品単3マンガン乾電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書材質プラスチック枠寸法(mm)157×240×40濃茶(ブラウン)質量(g)430種類掛け・置き時計本体寸法(mm)157×240×40表示方式デジタル使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)湿度計電池寿命約1年カレンダー付き日付表示電波時計温度計12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする