住友電工ハードメタル
GSX MILL 防振エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
13
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30
35
38
40
45
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18440205
品番
GSXVL4050-2.5D
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ACF20
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
13
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
首下長(mm)
14.5