住友電工ハードメタル
GSX MILL 防振ラジアスエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
注文コード
18440537
品番
GSXVL4100-R15-2.5D
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
材質
ACF20
首下長(mm)
-