Moldex(モルデックス)
使い捨て式DS2防じんマスク 2601DS2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(15枚)
注文コード
18440626
品番
2601DS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メタルフリーで、型崩れしにくく耐久性にすぐれ長時間快適に使用できます。
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工。
形状
カップ型
トラスコ品番
770-4593
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、フック:ポリエチレン
サイズ
S
質量(g)
15
入数(枚)
15
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
117×127
粒子捕集効率(%)
95以上
国家検定合格番号
(第TM84号)2601DS2、(第TM99号)2607DS2
使用限度時間(h)
8