Moldex(モルデックス)
4201N95使い捨てマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10枚)
注文コード
18440653
品番
4201N95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
形状
カップ型
トラスコ品番
788-2971
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
サイズ
S
質量(g)
187
入数(枚)
10
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
20.5以下
寸法(縦×横)(mm)
130×130
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
130×73×130