Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
再使用可能耳せん GLIDE 6445 コード付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18440748
品番
6445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
使いやすい大型グリップをツイストするだけで簡単にフィットします。
柔らかい高性能素材とユニークな形状による快適性を実現しています。
NRR値
27
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、読書
トラスコ品番
770-4739
色
グリーン
サイズ
フリー
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
質量(g)
4.4
規格
JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)
720
コード
あり