チップ WNGU-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
材質AH130
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード18444055品番WNGU060308TN-MJ AH130
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質AH130厚さ(mm)3.18コーナー半径(mm)0.8形状等辺不等角六角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ / Tungaloy SlotMill Series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする