タンガロイ
チップ WNGU-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
材質
AH725
AH120
AH130
AH725
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.6
厚さ(mm)
3.18
3.18
3.97
4.76
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
18444064
品番
WNGU060308TN-MJ AH725
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
AH725
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
0.8
形状
等辺不等角六角形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ / Tungaloy SlotMill Series
参考になった