曜日別特売
WNMG060408E-TSF NS9530 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 18444518

※色違いです

チップ WNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.8形状六角形 80°注文コード18444518品番WNMG060408E-TSF NS9530
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。形状六角形 80°材質NS9530厚さ(mm)4.76逃げ角(度)ネガ 0チップブレーカTSF仕様両面タイプシリーズEcoTurn勝手ニュートラル分類サーメット内接円(mm)9.525コーナーR(mm)0.8適合被削材種送り速度(mm/rev)0.08~0.4材種NS9530RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)0.2~1.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(WNMG0804□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする