曜日別特売
WNMG060412E-TSF T9125 チップ WNMG*E-TSF タンガロイ 18444572

チップ WNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.2形状六角形 80°注文コード18444572品番WNMG060412E-TSF T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なWNMG0804□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

シリーズ
EcoTurn
この商品の詳細な特徴はこちらです。
用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 六角形インサート、コーナ角:80°。形状六角形 80°材質T9125厚さ(mm)4.76逃げ角(度)ネガ 0チップブレーカTSF仕様両面タイプ勝手ニュートラル分類CVDコーティング内接円(mm)9.525コーナーR(mm)1.2適合被削材種送り速度(mm/rev)0.08~0.4材種T9125最大切込みap(mm)0.2~1.5
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(WNMG0804□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする