MV9204 ミネルヴァ エアメッシュパネル ラフアンドロード 18445106

 

MV9204 ミネルヴァ エアメッシュパネル ラフアンドロード 18445106
MV9204 ミネルヴァ エアメッシュパネル ラフアンドロード 18445106

ミネルヴァ エアメッシュパネル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズXL
内容量1個注文コード18445106品番MV9204
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ザックと背中の間に空間を確保し蒸れない+クッション性アップ
メッシュパネルを後付けするだけの簡単装着
メッシュシートカバーでお馴染みのミネルヴァ(R)シリーズに、リーズナブルで簡単装着できるザック対応メッシュパネル登場。素材は6mm厚3Dハニカムメッシュで、バッグパックと背面の間に空間を確保。通気による放熱効果で蒸れを抑えます。 また、適度なクッション性をもつため長時間使用でも快適。洗濯可能な為、常に清潔な状態が保てます。
~4つの快適~
暑い夏でも涼しい:通気による放熱効果で快適
適度なクッション:長時間のショルダーでも快適
清潔な状態を維持:洗濯が可能で、清潔な状態を保てます
3Dハニカムメッシュ:復元性に優れた6mm厚スーパーファインファイバー

ブラックサイズXL縦(cm)50横(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18445097
2023-08-24
用途: 炎天下での遠出時
サービス業

こんなん堂の「汗とおる君」といっしょにバックパックに
取り付けて利用するために購入しました。

対象商品 : 18445079
2023-04-14
用途: リュックサックの汗防止に使用。
マイキャッスル瀬田管理組合

この商品にはサイズS M L とあります。バックの大きさに合わせて選べます。汗がベットリ付かなくていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする