曜日別特売
ID001/BK/S IDEAL ID-001 AXIS メッシュグローブ IDEAL 18445368

IDEAL ID-001 AXIS メッシュグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード18445368品番ID001/BK/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

甲と掌側両方にプロテクターを使用
甲部のメッシュ地により通気性を向上
掌に滑り止め加工を施し優れた操作性を実現
”IDEAL TIP”により優れたグリップ操作が可能
小指の横にリフレクターを配し横からの視認性にも対応
人差し指には導電素材を使用。スマートフォン等を操作可能

サイズSBLACK
注意
※レディースサイズはBLACKとREDのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18445483
2018-07-31
用途: バイク運転時
サービス業

ナックル部分及び転倒時につきやすい手のひらのプロテクションが十分であるが、ブレーキ及びクラッチ操作に支障がなく、通気性もしっかり確保されているなど、同価格の他製品と比べ、傑出したグローブである。
プロテクション性能から考えると、特にビギナーやシニアライダーに特におすすめできると考える。
このようなグローブをもっと早く知るべきだった。
絶対の自信を持ってお勧めできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする