トーアボージン
角平面遮光面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18446795
品番
703-6 G3
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
角平面、ツバなし
形状
ヘルメット取付型
材質(レンズ)
アクリル
質量(g)
230
本体寸法(mm)
(本体)215×300、(正面)幅約170
レンズ厚さ(mm)
2