タジマツール(TJMデザイン)
着脱式工具ホルダーステン
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
適合工具
インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
注文コード
18446829
品番
SFKHS-CLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,450
この商品は
適合工具
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング
用途
セフ着脱式工具ホルダー
仕様
(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
ベルト幅(mm)
53以内
適合工具
インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他
ベルト厚(mm)
3以内
素材
強度はアルミの2倍以上、ステンレス製
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18446829
SFKHS-CLW
69035140
SFKHS-CLW
【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブル
タジマツール(TJMデザイン)
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)