SFKHS-CSW 着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン) 18446865

着脱式工具ホルダーステン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合工具インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他注文コード18446865品番SFKHS-CSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,250

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング

用途セフ着脱式工具ホルダー材質ステンレス製(強度はアルミの2倍以上)仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内適合工具インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他ベルト厚(mm)3以内

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18446865SFKHS-CSW69435601SFKHS-CSWSFKHS-CSW 【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 69435601【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブルタジマツール(TJMデザイン)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18446847
2019-02-10
用途: 電気工事

ステンレスなので強度は心配ないのですが、多少重い気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする