SFKHS-H3M 着脱式工具ホルダーステン タジマツール(TJMデザイン) 18446899

着脱式工具ホルダーステン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他注文コード18446899品番SFKHS-H3M
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使う時だけカチッと腰へ、腰周りの組み換えがカンタンな「着脱式」 やせない極太リング

用途セフ着脱式工具ホルダー材質ステンレス製(強度はアルミの2倍以上)仕様(換え用品)セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTベルト幅(mm)53以内適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール、他ベルト厚(mm)3以内

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18446847
2019-02-10
用途: 電気工事

ステンレスなので強度は心配ないのですが、多少重い気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする