DAYTONA(デイトナ)
プラグソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
二面幅(mm)
16
16
18
21
全長(mm)
65
65
67
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18447967
品番
97752
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
差込み3/8インチ(9.5mm)角用
内蔵ラバーグリップでプラグをホールド
素材:クロムバナジウム鋼
モノタロウではこんなお得な商品も!
スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
バイク用 プラグ脱着工具
全長(mm)
65
質量(g)
96
二面幅(mm)
16
外径(mm)
22
材質
クロムバナジウム鋼
ソケット差込角(mm)
3/8インチ(9.5mm)
注意
※マグネットは内蔵されていません。