ALH2050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448843

 

ALH2050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448843
ALH2050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448843
ALH2050 アルミ箔ヒーター 坂口電熱 18448843

アルミ箔ヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)200×500
容量(W)100
内容量1枚注文コード18448843品番ALH2050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。
【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。
【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。
放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。

用途
電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温
容量(W)100電圧(V)100寸法(幅W×長さL)(mm)200×500耐電圧AC1000/1容量公差±10%絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V最高耐熱温度(℃)120リード線1000L発熱密度(W/cm2)0.1
注意
※本製品は工業用製品です。
※使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。
※屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※ヒーター取付け時、被加熱物への密着度合いが悪いと熱伝達率が低くなり過熱し、早期断線の原因になります。
※ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。
※大気中で空焼きしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする