TAKAGI(高儀)
カダンラベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(5枚)
1パック(4枚)
1パック(2枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
18450556
品番
2028850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
情報がたくさん書ける!
用途
種や苗の管理や植替え日の記録に
幅(mm)
30
長さ(mm)
250
色
白
サイズ
小