曜日別特売
12341709 ネスレ 香るまろやか ミルクティー Nestle(ネスレ) 18451503

ネスレ 香るまろやか ミルクティー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(26本×12箱)注文コード18451503品番12341709
参考基準価格(税別)¥9,648販売価格(税込)¥9,718
販売価格(税別)
8,998

毎日飲みたくなる味であり、お手ごろな価格で手軽にたくさん飲める製品。
ふわラテ ミルクティーユーザーのニーズにとことん追求して、
ミルクをふんだんに使いクリーミーでなめらかな口あたりでありながら、
飲みやすくてふんわりと香る紅茶の香りを実現した紅茶とミルクの絶妙なバランスのミックス製品。

種別ミルクティー質量(g)5.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×150×75
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18451503
2022-11-27
用途: 現場での休憩時間
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

溶けやすいので、じゅんびの手間が、すくなくて、飲みやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紅茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする