曜日別特売
CDM2HF40-200Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-2~) SMC 18451518

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HF40-2~)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード18451518品番CDM2HF40-200Z
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形形式(H) エアハイドロタイプクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0ねじの種類(-) Rc使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無ロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする