AD-2021-20 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452683

アドワン クリヤーファイル

(2件のレビュー)
取扱い終了
規格A4-Sタテ入れ20ポケット
レッド
内容量1冊注文コード18452683品番AD-2021-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥650

自由な位置に貼れる見出しシール。好きなサイズに切り取って、タテヨコ問わずに使えます。A4用紙の一時保管、A4三つ折りの資料、メモ用紙が収納できます。名刺ポケットも付いています。

寸法(縦×横×奥行)(mm)307×230×11厚さ(mm)(表紙)0.75、(ポケット)0.06寸法(mm)縦307×横230×背幅11レッド規格A4-Sタテ入れ20ポケット仕様溶着式(中紙なし)材質再生PPサイズA4グリーン購入法適合
注意
※ポケットに中紙は入っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18452683AD-2021-2018452692AD-2021-21AD-2021-20 アドワン クリヤーファイル セキセイ 18452692アドワン クリヤーファイルセキセイ1冊
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18452717
2023-06-22
用途: 書類保管
金融・保険業

お客様に書類と共にお渡ししてます
機能性と適度な厚みで良いです

対象商品 : 18452656
2019-09-06
用途: 楽譜入れ

10枚の音楽譜を入れたら、見開きがとても楽に成りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする