JEJアステージ
セパレートバスケット 75専用仕切り板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18457766
品番
SPB-S75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
長さ(mm)
246
高さ(mm)
130
厚さ(mm)
10
色
透明
適合
75専用
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約246×10×130
RoHS指令(10物質対応)
対応