ST588012HG-50N レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) BUSICOM(ビジコム) 18458083

レジ用感熱ロールペーパー (高保存)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード18458083品番ST588012HG-50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする