曜日別特売
ST808012HG-20N レジ用感熱ロールペーパー  (高保存) BUSICOM(ビジコム) 18458214

レジ用感熱ロールペーパー (高保存)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20巻)
内容量1箱(20巻)注文コード18458214品番ST808012HG-20N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)65外径×内径(Φmm)80×12紙厚(μm)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする