ST808012Y-60H レジ用感熱ロールペーパー  (輸入紙・中保存) BUSICOM(ビジコム) 18458266

ST808012Y-60H レジ用感熱ロールペーパー  (輸入紙・中保存) BUSICOM(ビジコム) 18458266
ST808012Y-60H レジ用感熱ロールペーパー  (輸入紙・中保存) BUSICOM(ビジコム) 18458266
ST808012Y-60H レジ用感熱ロールペーパー  (輸入紙・中保存) BUSICOM(ビジコム) 18458266
ST808012Y-60H レジ用感熱ロールペーパー  (輸入紙・中保存) BUSICOM(ビジコム) 18458266

レジ用感熱ロールペーパー (輸入紙・中保存)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
幅(mm)80
内容量1箱(60巻)注文コード18458266品番ST808012Y-60H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
種別感熱紙幅(mm)80外径×内径(Φmm)80×12RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18458266
2022-04-07
用途: 飲食店のレジで利用
合同会社anguru卸売・小売業

コスパもよく、非常に満足しています。
今後も、リピートを考えています。
おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 18458117
2020-02-08
用途: レジのレシート用
卸売・小売業

日常的に消費するため80巻(1箱)まとめて納品はありがたいです。
印字品質も従来使用しているレジロール紙と変わらず満足しています。
また、価格が手頃なところも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする