川崎合成樹脂
GOOD ONE フレッシュボウル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18461835
品番
PR-030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両側に注ぎ口が付いた片手ボウルと目が細かいカラフルなザルセット
目が細かい脚付きのザルがセット
用途
各種調理に
材質
ポリプロピレン
ボウル容量(L)
1.5
セット内容
ザル・ボール
寸法(mm)
(ザルセット時)305×210×110
色
グリーン
質量(g)
290
耐熱温度(℃)
110