PR-031 GOOD ONE フレッシュボウル 川崎合成樹脂 18461844

GOOD ONE フレッシュボウル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18461844品番PR-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

両側に注ぎ口が付いた片手ボウルと目が細かいカラフルなザルセット
目が細かい脚付きのザルがセット

用途各種調理に材質ポリプロピレンボウル容量(L)1.5セット内容ザル・ボール寸法(mm)(ザルセット時)305×210×110ピンク質量(g)290耐熱温度(℃)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18461835
2018-12-14
用途: 料理
サービス業

あまりにしっかりとしたもので、ちょっと重過ぎでした。実際、手に取って買はないことの、弊害ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする