川崎合成樹脂
角型ボール&ザル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(3点)
注文コード
18462788
品番
MW-031
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗った野菜をそままレンジへ
用途
電子レンジでの調理・冷凍保存容器として。スタック出来るのでお鍋の時に便利
材質
ポリピロピレン
容量(mL)
1800
仕様
食器洗い乾燥機対応
セット内容
蓋・ボール・ザル
寸法(mm)
185×185×112
色
グリーン
質量(g)
327
耐熱温度(℃)
140
収納時寸法(mm)
190×190×118
電子レンジ
○