曜日別特売
MW-032 角型ボール&ザル 川崎合成樹脂 18462797

 

MW-032 角型ボール&ザル 川崎合成樹脂 18462797
MW-032 角型ボール&ザル 川崎合成樹脂 18462797
MW-032 角型ボール&ザル 川崎合成樹脂 18462797

角型ボール&ザル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(3点)注文コード18462797品番MW-032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

洗った野菜をそままレンジへ

用途
電子レンジでの調理・冷凍保存容器として。スタック出来るのでお鍋の時に便利
材質ポリピロピレン容量(mL)1800仕様食器洗い乾燥機対応セット内容蓋・ボール・ザル寸法(mm)185×185×112ブルー質量(g)327耐熱温度(℃)140収納時寸法(mm)190×190×118電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18462788
2020-07-25
用途: 調理(レンジでの温野菜そして保存)
その他業種

水切れが今一でな点 底の部分を星型にはならないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする