曜日別特売
OC-YG 折畳みコンテナ 安全興業 18462998

折畳みコンテナ

(14件のレビュー)
取扱い終了
薄緑
内容量1個注文コード18462998品番OC-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

積み重ね可能な折畳みコンテナ。
側面が内側に折り畳めるため、未使用時に省スペース化が図られます。
側面が個別に倒れる為、1面だけを倒して取り出し口として活用出来ます。
側面にホールが4箇所空いているので折り畳んだ状態でも持ちやすいです。
側面にカード差し付。

容量(L)38外寸(幅×奥行×高さ)(mm)550×370×205有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×335×190薄緑フタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)56材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.55有効内寸(mm)510×335×190耐荷重(kg)10外寸(mm)550×370×205スタッキング
注意
※個人宅配送不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18462973
2024-09-12
用途: 食品(干しほたるいか)の乾燥
卸売・小売業

大きさも持ちやすく底面もメッシュになっており乾燥を効果的にムラなく行なえる。価格も手頃で買って良かった。

対象商品 : 18462946
2022-04-09
用途: きゅうりの配送
農・林・水産業

今のところ問題なく使用しております。
長く使用できるとうれしいです。

対象商品 : 18462946
2020-10-31
用途: お花を入れて、車で運ぶ時
卸売・小売業

網になってるので、群れることがない
使用しないときは、たためるので、整理しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 18462955
2016-03-07
用途: 学校帰りに塾に来る子供たちの為の私物入れにしてます。
教育・研究機関

じょうぶでカラーも豊富で可愛くて、部屋が明るくなります。そして使用しない時は、折りたたみ式なので収納にもとても便利です。

対象商品 : 10773822
2016-08-10
用途: 録音機材の収納

4個目の購入ですが大きさが丁度よくとても良いです。

対象商品 : 18462982
2017-07-30
用途: 野菜の販売・保管
有限会社グリーンウェーブ卸売・小売業

何回も折りたたみすると固定でき無くなります。価格は適当ですが使えません!

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございます。
メーカーに確認いたしましたところ
「このような問題が生じたのが初めてで、材料、生産工程から全てチェックいたしましたが 
以前と同じ状況で生産しております。不具合の状況が確認できる画像などをお送りいただけば調査させていただきます。」とのことです。
恐れ入りますが、画像を弊社問い合わせ窓口までお送りいただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 18462973
2018-05-06
用途: 農産物出荷
農・林・水産業

折り畳みで出荷後の片付けが場所をとらない
ストッパーがあまい

1が参考にしています
対象商品 : 10773822
2015-06-04
用途: パーツの仕分けなど

使い勝手が良いので最近追加購入しました。
難点は、重さが気になることと使用時に簡単にロックが外れ、枠が倒れてしまうこと。
サイズがもう一回り小さく、軽量なら申し分ないと思うのですが…

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする