ナベヤ
インサートノズル PM-ST型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法G
36°
注文コード
18465563
品番
PM3C-1ST1
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法G
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
10MPaの高圧タイプです。
材質
(本体)B-1STタイプ/真鍮 B-2STタイプ/SUS416、(ノズル・ボール)SUS303
最大圧力(MPa)
10
耐熱温度(℃)
70
質量(g)
2
寸法A(mm)
M8×1
寸法B(mm)
4.1
寸法C(mm)
2
寸法D(mm)
0
寸法E(mm)
2.2
寸法F(mm)
9.5
寸法G
36°
RoHS指令(10物質対応)
対応